カテゴリ

  • 制御機器(2)

「1318697-6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ソケットコンタクト, Dynamic 5000 シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Dynamic 5000 シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = 圧着シリーズ = Dynamic 5000併用 = Lサイズレセプタクル長さ = 23.4mmコンタクトめっき = ニッケルの上に銀定格電圧 = 630 V acコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウントD-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000リセコンタクトLバラ高電流 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック5000リセコンタクトLバラ高電流TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1袋(500個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応