カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(2)
- SUN(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- PROST's(2)
- エスコ(1)
- エステー(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Kawasaki(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- franz mensch(1)
- 三菱(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト
「13207 01」の検索結果

iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品
メディアカバーマーケット¥849税込¥9341枚当日出荷iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代、iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 対応のガラスフィルムです。。硬度9Hのスクラッチ防止仕様。表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。。光沢仕様の高透明ガラス。光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。。貼り付けやすい自己吸着タイプ。自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。。撥油コーティングで快適なタッチ操作。撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】。A2759/A2761/A2435/A2762/A2377/A2459/A2301/A2460/A2228/A2068/A2230/A2231/A1980/A2013/A1934/A1979/A2588/A2589/A2591/A2316/A2324/A2325/A2072用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad Pro 11 第4世代:A2762/A2761/A2759/A2435、 第3世代:A2460/A2459/A2377/A2301、第2世代:A2231/A2230/A2228/A2068、第1世代:A2013/A1980/A1979/A1934 / iPad Air 第5世代:A2588/A2589/A2591、第4世代:A2316/A2324/A2325/A2072適合機種iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022年)/第3世代 (2021年)/第2世代 (2020年)/第1世代 (2018年)、iPad Air 10.9インチ 第5世代 (2022年)/第4世代 (2020年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明![ホワイトアートブック 正方形 20 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414395-260123-02.jpg)
ホワイトアートブック 正方形 20
アーテック[学校教材・教育玩具]¥628税込¥6911個当日出荷表紙・本文とも白無地、製本済なので、絵本、寄せ書きなど様々な用途に使えます。表紙、本文とも白無地、製本済です。物語性のある絵本、寄せ書き、サイン帳など様々な用途に使えます。再生紙使用のエコロジカルなブックです。材質:紙。サイズ:213×194×7.5mm。セット内容:表紙、画紙、保護シート用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)縦211×横187×厚さ6.5内容絵本作り科目図工
ディープソケット(6角)
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。穴角6角差込角(sq.)1/2全長(mm)77
1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷エスコ品番EA991AD-140材質ポリプロピレン質量(kg)6容量(L)136.4外寸(mm)1232×766×207
トイレの消臭力 Premium Aroma
エステー¥8,598税込¥9,4581箱(18個)4日以内出荷パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合しています。清潔感ある上質なサボン調の香りがふんわり空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。用途トイレの消臭に。材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック容量(mL)400タイプ液体有効期間2~3か月危険物の類別非危険物
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,4781箱(300mL×5本)7日以内出荷低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない色ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
バルブステムシールセット
SUN¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷コンパクトで場所はとらず、在庫管理に大変便利です。主な適合純正品番90913-02110・90913-02094・90913-02062・90913-02079・90048-12009・90048-12015・90048-12021・MD307343・12934-81400・09289-05012・09289-07007・13207KA020・13211KA020・12210-PZ1-003・12210-PZ1-004・12211-PZ1-003・12211-PZ1-004
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(2kg)5日以内出荷サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(1kg)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アストロノートキャップ
franz mensch¥3,998税込¥4,3981袋(100個)6日以内出荷首元までカバーする通気性の良い不織布キャップと2PLYマスクの一体型商品です用途工場訪問者や期間従業員、工場内のカラーゾーニングに活用頂けますサイズフリー材質ポリプロピレン不織布種類ショートフード![コンビKIT[22072040+22071321] HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コンビKIT[22072040+22071321]
HYPERPRO(ハイパープロ)¥45,980税込¥50,5781個63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する「コンスタントライジングレート」をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。主な適合車種ZRX1200R 04-08/1200S 04










![ホワイトアートブック 正方形 20 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414395-260123-02.jpg)