カテゴリ

  • バイク純正部品(88)
  • 自動車純正部品(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • メカニカル部品(58)
  • 制御機器(40)
  • 農業機械(34)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(19)
  • 機構部品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • カー用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「132c」の検索結果

629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパネルリング クローム NC0-0132C アイエルモータースポーツエアコンパネルリング クローム NC0-0132Cアイエルモータースポーツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC0-0132Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCECタイプ:エアコンパネルリング色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.1加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0132備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0133C
質量(kg)0.1クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコンパネルリング型番NC0-0132加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0133C
エアコンダイヤルトリムカバー クローム NB0-0132C アイエルモータースポーツエアコンダイヤルトリムカバー クローム NB0-0132Cアイエルモータースポーツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB0-0132Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:エアコンパネルのダイヤル部分に装着する装飾リング。接着剤等不要。はめ込んで装着。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8Cタイプ:エアコンダイヤルトリムカバー色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.1加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット型番:NB0-0132備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.1クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコンダイヤルトリムカバー内容3個セット型番NB0-0132加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
TANK ASSY.*R132C* ホンダTANK ASSY.*R132C*ホンダ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
TANK*PB-132C-U* ホンダTANK*PB-132C-U*ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
TANK A*PB-132C-U* ホンダTANK A*PB-132C-U*ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
RIM COMP.*R-132C*   33101GN5901ZA ホンダRIM COMP.*R-132C* 33101GN5901ZAホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
クリアーファイルカラーベース キングジムクリアーファイルカラーベースキングジム(4件のレビュー)
629税込692
1冊
当日出荷
ポケットは上から入れるタイプ。 見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。 ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス(細かい凹凸)加工。
ポケット数20材質(表紙・ポケット)再生PPポケットタイプタテ挿し台紙あり仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
クリアーファイルカラーベース W キングジムクリアーファイルカラーベース Wキングジム(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
40ポケットタイプ。切り抜きやカタログの整理に。 ポケットは上から入れるタイプ。 見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケット数40仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き材質(表紙・ポケット)再生PPポケットタイプタテ挿し台紙あり
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1ケース(50本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-132C)SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)132磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C132 スタンダード Vベルト エスコC132 スタンダード Vベルトエスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-132種類Vベルト規格C132
(ME132)C00LER ASSY,OIL 三菱ふそう(ME132)C00LER ASSY,OIL三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
クリアーファイルカラーベース ハンディ キングジムクリアーファイルカラーベース ハンディキングジム
599税込659
1冊
当日出荷から3日以内出荷
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
ポケット数10背幅(mm)10
(90467)CLIP トヨタ(90467)CLIPトヨタ(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソーラースターミニ 仙台銘板ソーラースターミニ仙台銘板(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
18-0メニューハンガー SUGICO(スギコ)18-0メニューハンガーSUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ) TRUSCOスチール製ホワイトボード(無地・縦横兼用タイプ)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)奥行(mm)74枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12VM&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4Rクリア
ケースファイル PLUS(プラス)[文具]ケースファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック
コモンKOBANA ユニボール 小 マルケイ(国際化工)コモンKOBANA ユニボール 小マルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状食器の種類洋食器KOBANA容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×102×38電子レンジ×食器洗浄機
Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子Type-Cカーチャージャー4.8A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト多摩電子
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
C132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC132 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3353エスコ品番EA967CR-132種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C132シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1850型番C-132寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
マンテルチェーン スチール TRUSCOマンテルチェーン スチールTRUSCO
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
どっさり個別ホルダー A4 スタンダード ナカバヤシどっさり個別ホルダー A4 スタンダードナカバヤシ
209税込230
1冊
当日出荷から5日以内出荷
色々使えるスタンダード。インデックスが折り込めるようになりました! クリアホルダー・厚物・小物も収納できる投げ込みタイプのマチ付きホルダーです。
サイズA4付属品インデックスステッカー×1枚寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×255×12RoHS指令(10物質対応)対応
キングミニ ミニカラーベース キングジムキングミニ ミニカラーベースキングジム
2,198税込2,418
1パック(5冊)
翌々日出荷
表紙と同系色の色付き台紙入りカラーベースが小さくなってカードサイズになった!背見出し紙の裏面はタイトルを書き込みできる!
材質PP(表紙・ポケット)、紙(背見出し紙・台紙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×100×12ポケット数10枚ポケット内寸法(mm)約70(W)×94(H)
本革アタッチメント用パーツ 日本紐釦貿易本革アタッチメント用パーツ日本紐釦貿易
569税込626
1袋(2本)
翌日出荷から4日以内出荷
カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質本革幅(mm)約12全長(mm)100入数2個入
ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻若井産業
3,427税込3,770
1ケース(400本×10巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
クロームマンテルチェン ニッサチェインクロームマンテルチェンニッサチェイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様クロームマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6576質量(kg)6.24内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
(ME132)ガスケット、Cヘッド 三菱ふそう(ME132)ガスケット、Cヘッド三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
NOCS Tuffcal 半透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 半透明色中川ケミカル
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
デバイヤー 18-10 三重底 フライパン debuyer(デバイヤー)デバイヤー 18-10 三重底 フライパンdebuyer(デバイヤー)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
質量(kg)2.2深さ(mm)55板厚(mm)1.2寸法(cm)32底径(Φmm)247外径(mm)344EBM品番8164400内径(cm)32
コモンARC ユニボール マルケイ(国際化工)コモンARC ユニボールマルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
形状食器の種類洋食器ARC電子レンジ×食器洗浄機
ボルト 6X30 K132B-C0630 スズキボルト 6X30 K132B-C0630スズキ
75税込83
1個
4日以内出荷
ボルト,6X14                 K132B-C0614 スズキボルト,6X14 K132B-C0614スズキ
44税込48
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:K132B-C0614
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
トラクションパッド STOMPGRIPトラクションパッドSTOMPGRIP(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 【ストンプグリップの貼り方】 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください) 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
...