カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「132j0655」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプサンハヤト(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(222g)
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X55 132BB0655 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X55 132BB0655Kawasaki(1件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON
ボルト 6X25 92150-1779 Kawasakiボルト 6X25 92150-1779Kawasaki(2件のレビュー)
259税込285
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ボルト フランジ 6X55 960010605507 ホンダボルト フランジ 6X55 960010605507ホンダ(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
(I/X)ボルト フランジ 6X25 92154-0497 Kawasaki(I/X)ボルト フランジ 6X25 92154-0497Kawasaki
84税込92
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625Kawasaki(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番132G0625主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ボルト フランジ 6X55 960010605502 ホンダボルト フランジ 6X55 960010605502ホンダ(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
主な適合純正品番96000-0605502
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーモノタロウ(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト化学製品ハヤコートMk2 EFサンハヤト(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。種類その他主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013誘電率3.4誘電正接0.035(1MHz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボルト フランジ 6X55 957010605500 ホンダボルト フランジ 6X55 957010605500ホンダ
49税込54
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
モリブデングリーススプレー モノタロウモリブデングリーススプレーモノタロウ(179件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
スクリュー パン 6X55 93500060550A ホンダスクリュー パン 6X55 93500060550Aホンダ(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
PCボードプロテクター ホーザンPCボードプロテクターホーザン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(220mL)
当日出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BB0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BB0625Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種EX250LGF主な適合純正品番132BB0625主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
(96001)ボルト ホンダ(96001)ボルトホンダ(6件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルト フランジ 6X55 957010605508 ホンダボルト フランジ 6X55 957010605508ホンダ
49税込54
1個
5日以内出荷
ボルト(コガタツバツキ) 132E0516 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 132E0516Kawasaki(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132E0625 Kawasakiボルト(コガタツバツキ) 6X25 132E0625Kawasaki(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
代表車種ZX900-A1