カテゴリ
- 制御機器(6)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三商(3)
- KOA(2)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- リケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ワルター(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DHC(健康食品)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「133c-2」の検索結果

小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から101日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
カップ型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(6件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から62日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用
三商(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット
三商¥2,998税込¥3,2981個欠品中高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用
三商¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
DHCマルチVミネラルQ 100錠
DHC(健康食品)¥609税込¥6581個(100錠)7日以内出荷12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
TE Connectivity SMDレジスタ, 133Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980税込¥74,7781リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 133Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±10ppm/℃シリーズ = RN73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥99,980税込¥109,9781脚22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付