カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「133c-2」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵ツナギ服 青 FC133C-02 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 青 FC133C-02

    東洋リントフリー
    9,398税込10,338
    1枚
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
    使用環境クラス100
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から121日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    カップ型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

    富士電機
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
  • テストプラグ V133Cシリーズ ミヤコ

    テストプラグ V133Cシリーズ

    ミヤコ
    129税込142
    1個
    10日以内出荷
    コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。
    仕様●材質:PP
  • エンブレム  SUZUKI  ライト(レッド) 68181-33C20-YYG スズキ

    エンブレム SUZUKI ライト(レッド) 68181-33C20-YYG

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム SUZUKI ライト(ホワイト) 68181-33C20-YWW スズキ

    エンブレム SUZUKI ライト(ホワイト) 68181-33C20-YWW

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (ゴールド) 68181-33C20-YLC スズキ

    エンブレム SUZUKI (ゴールド) 68181-33C20-YLC

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (ホワイト) 68181-33C20-YBD スズキ

    エンブレム SUZUKI (ホワイト) 68181-33C20-YBD

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (グレー) 68181-33C20-Y4P スズキ

    エンブレム SUZUKI (グレー) 68181-33C20-Y4P

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (グレー) 68181-33C20-17U スズキ

    エンブレム SUZUKI (グレー) 68181-33C20-17U

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (ブラック) 68181-33C20-YKV スズキ

    エンブレム SUZUKI (ブラック) 68181-33C20-YKV

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (レッド) 68181-33C20-YVZ スズキ

    エンブレム SUZUKI (レッド) 68181-33C20-YVZ

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI  ライト(レッド) 68181-33C20-19A スズキ

    エンブレム SUZUKI ライト(レッド) 68181-33C20-19A

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (ブラック) 68181-33C20-019 スズキ

    エンブレム SUZUKI (ブラック) 68181-33C20-019

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (グレー) 68181-33C20-YU8 スズキ

    エンブレム SUZUKI (グレー) 68181-33C20-YU8

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エンブレム  SUZUKI (シルバー) 68181-33C20-YD8 スズキ

    エンブレム SUZUKI (シルバー) 68181-33C20-YD8

    スズキ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
    仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
  • キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-300

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,888税込4,277
    1個
    4日以内出荷
    C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
  • HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善

    HGS分子構造模型セット 有機化学

    丸善
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
  • HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商

    HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用

    三商(1件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    BALLUFF
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式埋込型本体形状ブロック形
  • コロマントキャプト コロターンSLアダプタ サンドビック

    コロマントキャプト コロターンSLアダプタ

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 防塵ツナギ服 白 ビッグサイズ FC133C-KWシリーズ 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 白 ビッグサイズ FC133C-KWシリーズ

    東洋リントフリー
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。 左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。
    ホワイト混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス100
  • 防塵ツナギ服 青 ビッグサイズ FC133C-Bシリーズ 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 青 ビッグサイズ FC133C-Bシリーズ

    東洋リントフリー
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    衿元合せ部分はマジックテープ止め、センターファスナー仕様。ウエストゴム絞りです。 左胸に名札ループ付、左腕にペン差し、腕章用ループ付。
    ブルー混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス100
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C

    SMC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • デンゲン SW 富士インパルス

    デンゲン SW

    富士インパルス
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    こちらは電源スイッチから電源スイッチへ交換する場合の部品です。製品の電源投入部分をご確認ください。
    寸法(mm)45×60×40構成部品配線、電気関連
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
  • エンドミル NTKカッティングツールズ

    エンドミル

    NTKカッティングツールズ
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
  • HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット 三商

    HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
    仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
  • HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用 三商

    HGS 分子構造模型A型セット 有機化学入門用

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    高校化学レベルの基礎的な有機化合物の構造を理解するのに最適。。基本的な脂肪族炭化水素(メタン、エタン、エチレン)や芳香族を含む基本的な環状炭化水素(ベンゼン、シクロヘキサン)を作成することができます。。酸素と窒素を利用してヒドロキシ基やカルボニル基などの官能基を持つ簡単な化合物を作成することができます。
    仕様原子:水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個、ボンド:C-(110pm)25本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)6本
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷