カテゴリ
- バイク純正部品(61)
- トラック純正部品(39)
- 制御機器(34)
- 自動車純正部品(26)
- メカニカル部品(22)
- 店舗什器・備品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(54)
- いすゞ自動車(38)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ピーシーエー(11)
- 東洋技研(10)
- ユーエイキャスター(9)
- ニッサン(9)
- SMC(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- S.I.C.(SHINDO)(7)
- Kawasaki(6)
- タカノ(6)
- スリーピース(6)
- GENTOS(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ニチバン(4)
- Igus(イグス)(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「133r」の検索結果

マイタックPCラベル
ニチバン(5件のレビュー)¥339税込¥3731パック(135片)当日出荷パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。 「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。 はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。 手書きでもご利用になれます。用途整理分類表示、見出し表示に。サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
黄銅製 変換内外ソケット
アソー¥689税込¥7581個当日出荷PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーイエロー(リール付)
PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷から3日以内出荷抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)欠品中入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型
日東工器¥25,980税込¥28,5781組当日出荷から4日以内出荷防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
R133 仕上げ馬 小
TTC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。質量(kg)約1寸法(cm)約45×12×H17
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ
ニチバン¥109税込¥1201パック(9片×10シート)当日出荷マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色赤粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥26,130税込¥28,7431個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
マイタックリサイクルインデックス 赤枠
ニチバン¥209~税込¥230~1パックほか当日出荷から翌々日出荷エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
360度首振りエアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
タグラグベルト90
トーエイライト¥899税込¥9891組6日以内出荷(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)用途タグラグビーセット内容ベルト×1、タグ×2(同色2本)材質ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン質量(g)約50タイプウエスト50~85用長さL×幅W(cm)タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5
カッティングシート
中川ケミカル¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4133)
X.A.M(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から32日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ520主な適合車種520CONVERT:CB1000SF/RVF750(RC45)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 133Ω ±0.1%, YR1B133RCC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷シリーズR定格電力(W)0.25抵抗133Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
高演色LED リニューアルベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 33Ω ±5%, SBCHE1133RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
サクラシリーズ 工具ホルダー
KH(基陽)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。 傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。用途工具収納材質1680デニールナイロン
開創器 18cm R133シリーズ
フリッツメディコ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷仕様左全長18cmアズワン品番61-7036-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032医薬品医療機器等法一般医療機器