カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「133r」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタック インデックス ニチバンマイタック インデックスニチバン(13件のレビュー)
189税込208
1パック(180片)
当日出荷
整理や分類、表示をスピードアップできます。
基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
マイタックPCラベル ニチバンマイタックPCラベルニチバン(5件のレビュー)
339税込373
1パック(135片)
当日出荷
パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。 「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。 はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。 手書きでもご利用になれます。
用途整理分類表示、見出し表示に。サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
689税込758
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
フリクションシナジー用替芯 03 3本セット パイロットフリクションシナジー用替芯 03 3本セットパイロット
329税込362
1パック
当日出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型日東工器
25,980税込28,578
1組
当日出荷から4日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
R133 仕上げ馬 小 TTCR133 仕上げ馬 小TTC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
質量(kg)約1寸法(cm)約45×12×H17
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプニチバン
109税込120
1パック(9片×10シート)
当日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
26,130税込28,743
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)コントロールユニット パイロットライトIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類電力調整器受金E12/15
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠ニチバン
209税込230
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
タグラグベルト90 トーエイライトタグラグベルト90トーエイライト
899税込989
1組
6日以内出荷
(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)
用途タグラグビーセット内容ベルト×1、タグ×2(同色2本)材質ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン質量(g)約50タイプウエスト50~85用長さL×幅W(cm)タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4133) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4133)X.A.M(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ520主な適合車種520CONVERT:CB1000SF/RVF750(RC45)
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D河村電器産業
6,588税込7,247
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
サクラシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)サクラシリーズ 工具ホルダーKH(基陽)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。 傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
用途工具収納材質1680デニールナイロン
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED リニューアルベースダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可
クイックテント 13用三方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quickクイックテント 13用三方幕 ファスナー接続仕様Mr Quick
51,980税込57,178
1セット
11日以内出荷
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント寸法180×360
Welwyn 巻線抵抗器 W20シリーズ WELWYNWelwyn 巻線抵抗器 W20シリーズWELWYN
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷から9日以内出荷
DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
バイク 自転車用 スポークラップ MAD MAX(マッドマックス)バイク 自転車用 スポークラップMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
359税込395
1セット
4日以内出荷
切れ込みが入っておりスポークを外すことなく被せるだけの簡単装着! デコレーション効果はもちろんスポークのサビや汚れ隠しに最適です。 スポークの長さに合わせてハサミ等でカットしてご使用してください。 カラーは全11色御座います。
材質PVC長さ(mm)230適合車種スポーク車両汎用
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619税込681
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 200 正面フライスカッターサンドビック
169,800税込186,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
法人向け 11ac 4x4 デュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)法人向け 11ac 4x4 デュアルバンド無線LANアクセスポイントBUFFALO(バッファロー)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
法人向け無線LANアクセスポイント。5GHz 4x4デュアルバンド IEEE802.11acWave2対応 DFS障害回避機能でDFS検知でも瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 内蔵アンテナ、セキュリティーカバー一体でいたずら防止。公平通信制御、リモート管理に対応
周波数範囲IEEE802.11a:5.18GHz~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 33Ω 1W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 33Ω 1W ±1%VISHAY
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリS.I.C.(SHINDO)
3,798税込4,178
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/4ミリS.I.C.(SHINDO)
2,498税込2,748
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/6ミリS.I.C.(SHINDO)
2,798税込3,078
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/25ミリS.I.C.(SHINDO)
7,998税込8,798
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/12ミリS.I.C.(SHINDO)
4,498税込4,948
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
TE Connectivity SMDレジスタ, 133Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 133Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
72,980税込80,278
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 133Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±10ppm/℃シリーズ = RN73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RN0805 SMT 5.1 → 9.76 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリ S.I.C.(SHINDO)リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/15ミリS.I.C.(SHINDO)
5,398税込5,938
1反(30m)
8日以内出荷
光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)15長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)