カテゴリ

  • バイク純正部品(61)
  • トラック純正部品(39)
  • 制御機器(33)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 店舗什器・備品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 物流用品(10)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「133r」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタック インデックス ニチバンマイタック インデックスニチバン(13件のレビュー)
189税込208
1パック(180片)
当日出荷
整理や分類、表示をスピードアップできます。
基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
マイタックPCラベル ニチバンマイタックPCラベルニチバン(5件のレビュー)
339税込373
1パック(135片)
当日出荷
パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。 「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。 はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。 手書きでもご利用になれます。
用途整理分類表示、見出し表示に。サイズハガキサイズ基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙適合プリンタモノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、モノクロコピー機(手渡し)、カラーレーザー・カラーコピー機
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
689税込758
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
TANK*NH-133/R-110 ホンダTANK*NH-133/R-110ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
TANK*NH-133&R-110 ホンダTANK*NH-133&R-110ホンダ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
スーパーイエロー(リール付) PROMATE(プロメイト)スーパーイエロー(リール付)PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
フリクションシナジー用替芯 03 3本セット パイロットフリクションシナジー用替芯 03 3本セットパイロット
329税込362
1パック
当日出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型日東工器
25,980税込28,578
1組
当日出荷から4日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
R133 仕上げ馬 小 TTCR133 仕上げ馬 小TTC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
質量(kg)約1寸法(cm)約45×12×H17
COWL*NH-133&R-110    64100KE8000ZD ホンダCOWL*NH-133&R-110 64100KE8000ZDホンダ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプニチバン
109税込120
1パック(9片×10シート)
当日出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
26,130税込28,743
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
COWL*NH-133/R-110    641A0KG4680ZA ホンダCOWL*NH-133/R-110 641A0KG4680ZAホンダ
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)コントロールユニット パイロットライトIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類電力調整器受金E12/15
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 ニチバンマイタックリサイクルインデックス 赤枠ニチバン
209税込230
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
CO *NH-133&R-110*    641A0KG4000ZA ホンダCO *NH-133&R-110* 641A0KG4000ZAホンダ
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷
COV *NH-133&R-110  836A4KG4000ZA ホンダCOV *NH-133&R-110 836A4KG4000ZAホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
SC9133-RTL 人数カウントカメラ (防水 防塵対応) VivotekSC9133-RTL 人数カウントカメラ (防水 防塵対応)Vivotek
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
(K133)プロテクター(R),ラジエターグリ MAZDA(マツダ)(K133)プロテクター(R),ラジエターグリMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
COWL*NH-133/R-110  772A1KG4680ZA ホンダCOWL*NH-133/R-110 772A1KG4680ZAホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COV*NH-133&R-110*  837A4KG4000ZA ホンダCOV*NH-133&R-110* 837A4KG4000ZAホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COWL*NH-133&R-110  772A1KG4000ZA ホンダCOWL*NH-133&R-110 772A1KG4000ZAホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
タグラグベルト90 トーエイライトタグラグベルト90トーエイライト
899税込989
1組
6日以内出荷
(公財)日本ラグビーフットボール協会タグベルト タグ規格準拠品タグラグビーのゲームに適したタグベルト・タグ(5×37cm)
用途タグラグビーセット内容ベルト×1、タグ×2(同色2本)材質ベルト:ポリプロピレン、タグ:ターポリン質量(g)約50タイプウエスト50~85用長さL×幅W(cm)タグ:約37×5、ベルト:約90×2.5
(K133)カバー(R)、サイド MAZDA(マツダ)(K133)カバー(R)、サイドMAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
SEC-カートリッジユニット BU13シリーズ 住友電気工業SEC-カートリッジユニット BU13シリーズ住友電気工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0279-37
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4133) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4133)X.A.M(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ520主な適合車種520CONVERT:CB1000SF/RVF750(RC45)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 133Ω ±0.1%, YR1B133RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 133Ω ±0.1%, YR1B133RCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗133Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
装飾用シートのスタンダートです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質塩化ビニール樹脂質量(kg)2粘着剤アクリル系
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D河村電器産業
6,588税込7,247
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 33Ω ±5%, SBCHE1133RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 33Ω ±5%, SBCHE1133RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
TANK SUB A*R-133* ホンダTANK SUB A*R-133*ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
サクラシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)サクラシリーズ 工具ホルダーKH(基陽)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。 傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
用途工具収納材質1680デニールナイロン