ヘビーワイドローラーキャビネットSIGNET(シグネット)翌々日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)124耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60