カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「1344h」の検索結果

嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本(250g)3日以内出荷取り外し性良好です。DOPフリー品です。用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552色青使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
液晶保護フィルム docomo ワンナンバーフォン ON 01 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥929税込¥1,0221枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ワンナンバーフォン ON 01 画面用 /docomo寸法(mm)38×20.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H