カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「13458-45c00」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
ロックピン スナップピン付 ラクテムロックピン スナップピン付ラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
キャブレター エアーカットバルブ ダイアフラム NAPCOキャブレター エアーカットバルブ ダイアフラムNAPCO(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
「キャブレターエアーカットバルブ」 キャブレターを分解、整備するに当たり、特に損傷が激しい、ゴムパッキン類。エアーカットバルブ、ダイアフラムの点検、交換は欠かせません。OEM NO、モデル名を参考にお買い求めください。
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
ダイヤフラムアセンブリ 1 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラムアセンブリ 1YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中