カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 自動車純正部品(39)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(26)
  • 建築金物(26)
  • バイク部品(23)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 介護用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134s」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 134S シュメッツ

    ミシン針 134S

    シュメッツ(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミシン針 134S グロッツ・ベッケルト

    ミシン針 134S

    グロッツ・ベッケルト
    6,498税込7,148
    1セット(10本×10袋)
    5日以内出荷
  • GIVI 【E134S】V47用 バックレスト GIVI(ジビ)

    GIVI 【E134S】V47用 バックレスト

    GIVI(ジビ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
    質量(g)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大部:302×135×50
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134S SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM134S

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(4) マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ラテックスグローブ粉無100枚入 グローブマニア(川西工業)

    ラテックスグローブ粉無100枚入

    グローブマニア(川西工業)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
    用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装材質天然ゴム厚さ(mm)(手のひら)0.1ナチュラル入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉無
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • ソリッドボックス 不動技研

    ソリッドボックス

    不動技研(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
    クリア材質(本体)ポリプロピレン
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    879税込967
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    929税込1,022
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン針 134-35S シュメッツ

    ミシン針 134-35S

    シュメッツ
    749税込824
    1袋(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (S134) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S134)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • ミシン針 134-35S グロッツ・ベッケルト

    ミシン針 134-35S

    グロッツ・ベッケルト
    6,698税込7,368
    1セット(10本×10袋)
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 長靴専用 ユタカメイク

    靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 長靴専用

    ユタカメイク
    1,298税込1,428
    1足
    当日出荷
    足首にボリュームを持たせる甲部フィットパイル仕様が、今までにはない、長靴へのフィット感を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。「ニオイにくく、ズレにくい」はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である「酢酸・アンモニア・イソ吉草酸」が脱臭可能です。
    材質ポリエステル・綿・その他形状つま先:先丸
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    17,980税込19,778
    1パック(2個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • ローラーセット(万能用) TRUSCO

    ローラーセット(万能用)

    TRUSCO
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、接着剤の塗装にトラスコ品番764-4876セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R)質量(g)295品名レギュラーローラーセット万能用#4種類ローラーセット毛丈(mm)13主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4
  • ミシン針 DP×134H・S オルガン針

    ミシン針 DP×134H・S

    オルガン針
    479税込527
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • ステンレススプリングフック オープン型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック オープン型

    ジョー・プリンス竹下
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール

    EKチェーン(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
    スチール
  • 接続ホース イチネンTASCO

    接続ホース

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    対応冷媒種別R404A,R407C等接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ TRUSCO

    乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    TVC134Aの専用パーツです
    トラスコ品番382-0199適合機種TVC-134A幅(mm)88高さ(mm)103奥行(mm)80
  • ハイパック 本体 S-134用 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック 本体 S-134用

    千羽鶴印(エンテック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハイパックS-134用本体のみ
    仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-44℃)●外寸:270mm×365mm×H55mm●内寸:342mm×245mm×H51mmアズワン品番65-5789-22
  • R134a 異径チャージホースセット イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホースセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    用途R134a用対応冷媒種別R134aセット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)危険物の類別非危険物
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 10系 アルファード 後期用丸型ファイバーLEDテールランプ スモーク クリスタルアイ

    10系 アルファード 後期用丸型ファイバーLEDテールランプ スモーク

    クリスタルアイ
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    スモークグリーン購入法適合
  • スーパーエスロクリーンパイプ エスロン

    スーパーエスロクリーンパイプ

    エスロン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
    用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
  • バー(R) ストラット (1K) MAZDA(マツダ)

    バー(R) ストラット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)

    SMC
    55,980税込61,578特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3