カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • アルミフレーム用ブラケット(10)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • 建築金物(9)
    • 補強金具(5)
    • 制震金物・火打金物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 内装用測定器具(1)
  • 保管用品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • オフィス家具(35)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「135度」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助金具V 八幡ねじ

    補助金具V

    八幡ねじ
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
  • M6 135°ブラケット 13555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 135°ブラケット 13555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードブラケット L・DE135 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L・DE135

    SUS(エスユーエス)
    348税込383
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • モリギン ユニクロ マウントアングル ACE(エース)

    モリギン ユニクロ マウントアングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    曲がり角度が45度の金折です。
    用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質板厚(mm)5仕上ユニクロメッキボルト穴径(Φmm)10×19使用ビス径(mm)Φ5
  • M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 135°ブラケット 13525 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カチオン取付金具/コーナータイプ MYST

    カチオン取付金具/コーナータイプ

    MYST(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途日曜大工、家具転倒防止に適合皿ビス/4mm材質鋼板長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
  • 黒塗装 火打金物 OHSATO(大里)

    黒塗装 火打金物

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン ステンレス マウントプレート ACE(エース)

    モリギン ステンレス マウントプレート

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
    用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
  • ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット20

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
  • 135度コネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
  • ポリカ止定規 EB-SK11

    ポリカ止定規

    EB-SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。
    用途直角や45度の線引。仕様45度・90度・135度計測可能、目盛付材質プラスチック(ポリカーボネート)
  • 補助金具ステンレス L型 斜め WAKI(和気産業)

    補助金具ステンレス L型 斜め

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレスの補助金具です
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)2
  • Vブレーキパーツ前後セットST アサヒサイクル

    Vブレーキパーツ前後セットST

    アサヒサイクル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Vブレーキパーツ前後セット ステン (90度/135度/ブーツ2本)
    用途ブレーキパーツ材質ステンレスステンカラー質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×124×30
  • ハードブラケット L4590・DE135 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L4590・DE135

    SUS(エスユーエス)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)255表面処理アルマイト
  • 135度コネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    135度コネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)100シリーズGF
  • ハードブラケット SS2040・DE135 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SS2040・DE135

    SUS(エスユーエス)
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)135表面処理アルマイト
  • ブラケットコーナー135度 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ブラケットコーナー135度

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4消費電力(W)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5設置場所屋外型センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)電球の種類LED連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) スタンダードタイプ 単体型<配送時組立サービス付> イトーキ

    インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) スタンダードタイプ 単体型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1987質量(kg)50.8高さ(mm)720奥行(mm)968材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • インステート 135度オペレーションテーブル 船底エッジ<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート 135度オペレーションテーブル 船底エッジ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷から28日以内出荷
    幅(mm)1100材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備質量(kg)38.9高さ(mm)720奥行(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) 配線口タイプ 単体型<配送時組立サービス付> イトーキ

    インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) 配線口タイプ 単体型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1987質量(kg)50.8高さ(mm)720奥行(mm)968材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • インステート 135度オペレーションテーブル 平エッジ<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート 135度オペレーションテーブル 平エッジ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷から28日以内出荷
    幅(mm)1100材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備質量(kg)38.9高さ(mm)720奥行(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) スタンダードタイプ 連増型<配送時組立サービス付> イトーキ

    インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) スタンダードタイプ 連増型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1599質量(kg)43.9高さ(mm)720奥行(mm)1599材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • フレキシブルジョインタ 東芝ライテック

    フレキシブルジョインタ

    東芝ライテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
  • インステート 135度オペレーションデスク 平エッジ<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート 135度オペレーションデスク 平エッジ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    169,800税込186,780
    1台
    25日以内出荷から28日以内出荷
    幅(mm)1100材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備質量(kg)42.5高さ(mm)720奥行(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インステート 135度オペレーションデスク 船底エッジ<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート 135度オペレーションデスク 船底エッジ<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    169,800税込186,780
    1台
    25日以内出荷から28日以内出荷
    幅(mm)1100材質/仕上●門型脚:アルミ押出材塗装仕上 ●配線取出し口:ABS樹脂 ●電源タップ受け、ケーブルトレイ標準装備質量(kg)42.5高さ(mm)720奥行(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) 配線口タイプ 連増型<配送時組立サービス付> イトーキ

    インクルード 135度オペレーションデスク(6/6) 配線口タイプ 連増型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1599質量(kg)43.9高さ(mm)720奥行(mm)1599材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    付属品アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質マウント/スチール、ABSアーム/スチール、アルミ、ABSブラケット/スチール幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個材質(アーム)ガススプリング式VESAマウント(mm)75×75100×100梱包内容1個口/420×148×135mm・約2.35kg液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32設置形態1台アームの可動方向水平可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):360、ローテーション(画面回転):360
  • 本焼道路面引鏝 カネ三

    本焼道路面引鏝

    カネ三
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
    用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工幅(mm)60質量(g)250角度(°)135羽根幅(mm)15こて部全長(mm)150
  • メイクコーナーブラケット 135° MK(丸喜金属本社)

    メイクコーナーブラケット 135°

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 135度のコーナージョイント用です。
    用途浴室やトイレ回りの手すりに付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3031材質ポリプロピレン(PP)アイボリー高さ(mm)78質量(g)80径(Φmm)(丸座)80
  • 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業

    水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

    日大工業
    8,598税込9,458
    1枚
    欠品中
    水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
    用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
  • カラー分度器 共栄プラスチック

    カラー分度器

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
    材質アクリル樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.5規格9cm再生紙使用マーク適合
  • ハンズフリープレゼンテーションスキャナ PC Worth International

    ハンズフリープレゼンテーションスキャナ

    PC Worth International
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
  • ライティングダクト フレキシブルジョインター JAPPY

    ライティングダクト フレキシブルジョインター

    JAPPY
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
  • GAKUNOアクリル分度器9cm 共栄プラスチック

    GAKUNOアクリル分度器9cm

    共栄プラスチック
    109税込120
    1個
    当日出荷
    アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
    付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製
  • 液晶モニタアーム サンワサプライ

    液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
    セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)1モニター:2~8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、 M6×12、 ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ、 グロメットVESAマウント(mm)75×75100×100アーム構造:ガススプリング式画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン(画面左右):左90/右90、チルト(画面上下):上90/下45、スウィング(全体左右):左135/右135、ローテーション(画面回転):360
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
"135度" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷