カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(1)

「13568 - 19185」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(13568)タイミングベルト トヨタ(13568)タイミングベルトトヨタ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
(13568)タイミング ベルト トヨタ(13568)タイミング ベルトトヨタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
負圧取出しニップル KEIHIN負圧取出しニップルKEIHIN(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M5×P0.8のネジ穴加工が必要です。
適合ホース径(Φmm)4
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト DJ(ドライブジョイ)タイミングベルトDJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
3日以内出荷
(90363)クラッチパイロットB/G トヨタ(90363)クラッチパイロットB/Gトヨタ(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
(13505)テンショナーB/G トヨタ(13505)テンショナーB/Gトヨタ(1件のレビュー)
3,788税込4,167
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から90日以内出荷
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(137件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
(78101)アクスル ペタル トヨタ(78101)アクスル ペタルトヨタ(26件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
(13540)チェーンテンショナーNO1 トヨタ(13540)チェーンテンショナーNO1トヨタ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(13568)タイミングベルト トヨタ(13568)タイミングベルトトヨタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
(13568)タイミングベルト トヨタ(13568)タイミングベルトトヨタ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷