カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,527)
  • メカニカル部品(134)
  • 自動車純正部品(120)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 物流用品(44)
  • 制御機器(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 空調・電設資材(31)
  • 機構部品(31)
  • 建材・エクステリア(27)
  • オフィス家具(26)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 切削工具(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 建築金物(22)
  • バイク部品(21)
  • 安全保護具(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 測定用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「135b」の検索結果

関連キーワード
3,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリコン135B 青 サンコー(三甲)オリコン135B 青サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKO135BBL材質PP有効内寸(mm)723×418×433外寸(mm)764×455×458内寸(mm)724×418×443底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
オリコン135B(4) 青 サンコー(三甲)オリコン135B(4) 青サンコー(三甲)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別552830BL00材質PP有効内寸(mm)723×418×433外寸(mm)764×455×458内寸(mm)724×418×443底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
どんぶり容器 バイオデリカ 真椀135B RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオデリカ 真椀135B RBS リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
器に、蓋に、使いやすさを追求した工夫が施されたどんぶり容器。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ135×46質量(g)8.7
カッターマット オルファカッターマットオルファ(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法適合
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-135B SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-135BSMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-135B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-135BSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)135
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-135B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-135BSMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)135
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-135B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-135BSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)135
爪ブラシ モノタロウ爪ブラシモノタロウ(34件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
爪や指先の汚れをきれいに落とします。
用途爪の汚れ落としに寸法(mm)約170×60×40質量(g)約87材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ハンドル部)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-135B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-135BSMC
82,980税込91,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)135
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-135B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-135BSMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)135
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
サイクロンウォッシャー タカギサイクロンウォッシャータカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886パターン4種類シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨキャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)コクヨ(3件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷
資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリングノート。 ドットを目印にきれいに貼れます。
紙質中紙/上質紙(森林認証紙)材質(表紙)(表)透明PP、(裏)板紙
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
クリップ (B135) MAZDA(マツダ)クリップ (B135)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
Drag Specialties SPRING K/S BLK 84-90 XL | 11-0135B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRING K/S BLK 84-90 XL | 11-0135BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,898税込5,388
1個
36日以内出荷
インクカートリッジ Brother 超大容量 brother(ブラザー)インクカートリッジ Brother 超大容量brother(ブラザー)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 142 004
ドライバビットスペシャルT20穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT20穴付きPro-Auto
249税込274
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT20いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
バンパーリヤー (B135) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B135)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝数2
シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
5,298税込5,828
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
1,699税込1,869
1袋
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]バルブ用カプラー(補修用)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス)調光サングラスROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
特徴調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン常栄継手工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-4NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-
平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易平角キャストカラビナ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
関連キーワード
...