カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(21)
- イワキ(2)
- Canon(2)
- Kitchen+a(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 福助工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- フローバル(1)
- tantore(1)
エコロジープロダクト
「135l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥187,980税込¥206,7781台当日出荷マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼
パール金属(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂質量(g)293寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×135×50表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
円偏光フィルター
Canon¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L
フローバル¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ステン アミ付角バット
Kitchen+a¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷バットとアミの便利なセットです。【18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット】:食材の一時保管や、下味付けなどに便利な日本製ステンレスバット。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。マット仕上げなので、調理作業時の光や食材の映り込みなどが気になる方におすすめです。【18-8 角バット アミ キャビネット】:下ごしらえ、水切り、油切りなどに。仕様〈18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット〉内寸/199×159×32mm、外寸/210×170×33mm、底平面寸法/170×135mm、板厚/0.5mm、満水容量/0.8L、製品質量/180g 〈18-8 角バット アミ キャビネット〉外寸/173×134×11mm、ピッチ/15mm、製品質量/50g材質SUS304(18-8ステンレス)規格S
ステン角バット 便利セット
Kitchen+a¥2,698税込¥2,9681セット3日以内出荷同サイズのバット3個とアミの便利なセットです。【18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット】:食材の一時保管や、下味付けなどに便利な日本製ステンレスバット。同サイズの角バットは、ピッタリ重なりコンパクトに収納が可能。マット仕上げなので、調理作業時の光や食材の映り込みなどが気になる方におすすめです。【18-8 角バット アミ キャビネット】:下ごしらえ、水切り、油切りなどに。仕様(1個あたり)〈18-8 角バット ツヤ消し仕様 キャビネット〉内寸/199×159×32mm、外寸/210×170×33mm、底平面寸法/170×135mm、板厚/0.5mm、満水容量/0.8L、製品質量/180g 〈18-8 角バット アミ キャビネット〉外寸/173×134×11mm、ピッチ/15mm、製品質量/50g材質SUS304(18-8ステンレス)規格S
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)
福助工業¥44,980税込¥49,4781箱(1600枚)4日以内出荷から6日以内出荷ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
ミニガイドスライダ バッファ付
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ
コガネイ¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEGSシリーズ
コガネイ¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
レンズキャップ
Canon¥799税込¥8791個5日以内出荷72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8取付径(Φmm)72
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET寸法(mm)Qファクター:150色ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
PFAネット
tantore¥33,980税込¥37,3781枚8日以内出荷耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。材質PFA(フッ素樹脂)
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10