カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「13604-42a00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリユ 13604-44080 スズキスクリユ 13604-44080スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
(+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
629税込692
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
609税込670特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
フィルタ 13376-19F00 スズキフィルタ 13376-19F00スズキ(1件のレビュー)
428税込471
1個
当日出荷
HI45°エルボ セキスイHI45°エルボセキスイ(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
シール 256-14997-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 256-14997-00YAMAHA(ヤマハ)
409税込450
1個
当日出荷
吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダーsartorius(ザルトリウス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(17670)サーモ(標準) スズキ(17670)サーモ(標準)スズキ(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状トラス穴の形状十字穴
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
(-)平小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)平小ねじ (黄銅)大阪魂(27件のレビュー)
519税込571特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(22件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
279税込307特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状
(-)丸小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅)大阪魂(23件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
適温補給水ユニット ボールバルブ無 ショウエイ適温補給水ユニット ボールバルブ無ショウエイ
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
タイプバルブ無最高使用圧力(MPa)0.4最低使用圧力(MPa)0.02
3/4” ミキシングバルブ エスコ3/4” ミキシングバルブエスコ
57,000税込62,700
1個
当日出荷
仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)