カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「13604-44080-000」の検索結果

(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20個)ほか当日出荷材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
フロートバルブ用Oリング Φ11
NTB(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00