カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(6)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(6)
- タカノ(6)
- 富士変速機(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- TOTO(1)
- IKA(1)
- ダルトン(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
「1375r」の検索結果

LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥859税込¥9451個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
MAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ)
ダルトン¥1,800税込¥1,9801個13日以内出荷"しまう"楽しさを味わう、スチール製キーストレージ。マグネット付きのキーリングを本体のくぼみにはめ込むその感覚は、何気ない日常の行動に楽しみをもたらします。エンボス加工で施されたDULTONロゴもポイント。日常生活の習慣として切っても切り離せない鍵。そんな習慣にちょっとしたスパイスを。用途鍵などの保管場所に付属品キーリング4個、ビス、カールプラグ、両面テープ材質スチール、アルミニウム、マグネット寸法(mm)68×105×30
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R1375BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:1375
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
ブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けギヤードモータ
富士変速機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
撹拌羽根(平型)
IKA¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)550
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R125mm 2400.12.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥2,598税込¥2,8581個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R125mm 1500.025.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R145mm 1400.025.145.0シリーズ
Igus(イグス)¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R150mm 2400.02.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1400.020.100.0シリーズ
Igus(イグス)1個欠品中産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。