カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1375r」の検索結果

LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709~税込¥780~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥569~税込¥626~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
MAGNET KEY STORAGE(マグネットキーストレージ)
ダルトン¥1,800税込¥1,9801個13日以内出荷"しまう"楽しさを味わう、スチール製キーストレージ。マグネット付きのキーリングを本体のくぼみにはめ込むその感覚は、何気ない日常の行動に楽しみをもたらします。エンボス加工で施されたDULTONロゴもポイント。日常生活の習慣として切っても切り離せない鍵。そんな習慣にちょっとしたスパイスを。用途鍵などの保管場所に付属品キーリング4個、ビス、カールプラグ、両面テープ材質スチール、アルミニウム、マグネット寸法(mm)68×105×30
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
ブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けギヤードモータ
富士変速機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
撹拌羽根(平型)
IKA¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。材質ステンレス(SUS316L)最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)550