カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「13901-83c00」の検索結果

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷保護構造IP65防油形接点構成2aボタン色黒定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式手動復帰取付穴径(Φmm)30定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)白販売区分業務用![カラーフォーメーション 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415716-151015-02.jpg)
カラーフォーメーション 5枚組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥210~税込¥231~1ケース(160セット)ほか3日以内出荷ポスターカラー色の裏・表10色組です。染め着色によるすばらしい発色です。 のりがつきやすいです。材質:紙。セット内容:5枚組 1ケース200セット入用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工


















![カラーフォーメーション 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415716-151015-02.jpg)