カテゴリ
- 自動車純正部品(265)
- バイク部品(34)
- オフィス家具(33)
- 自動車補修部品(10)
- カー用品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(223)
- スバル(36)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- ATHENA(アテナ)(12)
- brembo(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- ホンダ(6)
- Vesrah(5)
- TBC(タブチ)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カーメイト(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- KSフィルター(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- StarTech.com(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「13fe」の検索結果

JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 1.25mm
JST(日本圧着端子製造)¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASS-III フリーコンフォートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板分類グレア:V3平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ・長寿命![フライヤー マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65398455-210601-02.jpg)
フライヤー
マルゼン[厨房機器]¥339,800税込¥373,7801台14日以内出荷付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2質量(kg)40タイプファーストフードタイプ・1槽式周波数(Hz)50/60電源(V)200(3Φ)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800電源コード(m)2消費電力(kW)4.8電源コード接地3P20A引掛プラグ付容量(A)必要手元開閉器:20油量(L)18











































![フライヤー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65398455-210601-02.jpg)