「13hp045an」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
9,998税込10,998
1箱(100個)
翌日出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
9,998税込10,998特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CPADVANTEC
59,980税込65,978
1箱(500個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
親水性・有機溶剤、水溶液両用多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(25本)ほか
当日出荷
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μmADVANTEC
11,900税込13,090
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(25枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー金属アスピレーター本体のみニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用材質(本体)真鍮クロームメッキTGK品番718-64-74-01種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTECセルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500AADVANTEC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし