カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「13mg」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット(長さ調整機能付) マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付)マーテック
88,980税込97,878
1セット
当日出荷から3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 スイベル付ラッチロックフックです。 チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(スリングフックタイプ) マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(スリングフックタイプ)マーテック
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプ1本吊り材質特殊合金鋼使用金具(下金具)スリングフック
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
54,980税込60,478
1箱(10本)
翌々日出荷
OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278特価
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジエスコ
57,200税込62,920
1個
翌日出荷
EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82幅(mm)300最大積載荷重(kg)500エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金質量(kg)6.8
FORK ASSY.,R.FR.    51400MG0013 ホンダFORK ASSY.,R.FR. 51400MG0013ホンダ
86,980税込95,678
1個
欠品中
FORK ASSY.,L.FR.    51500MG0013 ホンダFORK ASSY.,L.FR. 51500MG0013ホンダ
99,980税込109,978
1個
欠品中
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ) マーテックチェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ)マーテック
65,980税込72,578
1個
当日出荷
タイプ1本吊り材質特殊合金鋼使用金具(下金具)ロッキングフック
13mm GD/Xシリンジフィルター Whatman(ワットマン)13mm GD/XシリンジフィルターWhatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1パック(150個)
6日以内出荷から14日以内出荷
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
シアン化物イオン電極 HORIBAシアン化物イオン電極HORIBA
58,980税込64,878
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
硫化物イオン電極 HORIBA硫化物イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-13) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMB40-13)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)13軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
モバイルロッカー天板両側サイドパネル用 2740W450D30H ホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイルロッカー天板両側サイドパネル用 2740W450D30H ホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
62,980税込69,278
1台
28日以内出荷
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2740×450×30機能モバイルロッカー天板両側サイドパネル用サービス分類組立・設置・取付
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
68,980税込75,878
1箱(10本)
46日以内出荷
OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
52,980税込58,278
1箱(10本)
46日以内出荷
OVS Sorbent Tube、シリカゲル、20/40 mesh、2 sections、520/260 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、Kathon 886 biocide(non-agency method 55)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
用途独自構造のSKC OVS Tubesは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせた構成で、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。SKC OVS Tubesは、農薬、爆薬、アルコール類、バイオサイドのサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSHおよびnon-agency methodの仕様に適合します。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel/ガラス繊維(2層構成)
マイクロゲージ用 設定リング バウアーズマイクロゲージ用 設定リングバウアーズ
69,980税込76,978
1個
92日以内出荷
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
仕様UKAS検査証付
OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)SKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(10本)
46日以内出荷
OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
モバイルロッカー天板両側サイドパネル用 1840W900D30H ホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイルロッカー天板両側サイドパネル用 1840W900D30H ホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1台
28日以内出荷
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1840×900×30機能モバイルロッカー天板両側サイドパネル用サービス分類組立・設置・取付
エクセルイージーフィットクリア止水栓一体型アダプタ 三菱ケミカルインフラテックエクセルイージーフィットクリア止水栓一体型アダプタ三菱ケミカルインフラテック
53,980税込59,378
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様PEX管:◯、PB管:◯寸法L(mm)86.5呼び径G1/2×13A
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL63 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL63SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL32TN SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL32TNSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL20)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL20 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL20SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL25 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL25SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL32 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL32SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL16 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL16SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL25) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL25)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL50 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL50SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL40) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL40)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL50) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL50)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL63) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL63)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32) SMCMGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(13-MGPL32)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL40 SMCガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 13-MGPシリーズ 13-MGPL40SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド