カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,639)
  • パソコン/周辺機器(1,420)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
  • メカニカル部品(409)
  • 制御機器(345)
  • 保管用品(296)
  • 機構部品(231)
  • 作業工具(173)
  • 農業機械(155)
  • 配管・水廻り設備部材(146)
  • バイク部品(123)
  • 自動車補修部品(107)
  • 切削工具(103)
  • 電気材料(90)
  • 空調・電設資材(84)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 測定用品(68)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 照明(58)
  • トラック純正部品(58)
  • 建築金物(56)
  • バイク純正部品(50)
  • 溶接用品(45)
  • オフィス家具(43)
  • 電動工具(43)
  • カー用品(40)
  • 事務用品(40)
  • テープ(38)
  • 物流用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 空圧工具(20)
  • 安全標識(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 医療(14)
  • 安全保護具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 作業服(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 家電(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 日用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「13n」の検索結果

7,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
(D13N)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D13N)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (B13N) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B13N)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(S13N6)HARNESS FRONT MAZDA(マツダ)(S13N6)HARNESS FRONTMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
サンカット EF-13N 出光NTGサンカット EF-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)176外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-13N 出光NTGサンカット EFA-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
Φ10x 4.5mm/  3mm/ 13N 強力マグネット エスコΦ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネットエスコ
185税込204
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
【修理】ドリル(ヨコタ工業)YRD-13N(修理) 修理【修理】ドリル(ヨコタ工業)YRD-13N(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
V Series(VV5QC11-13N) SMCV Series(VV5QC11-13N)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5Q41-13N7) SMCV Series(VV5Q41-13N7)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコΦ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネットエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/39-13N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/39-13NAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが13のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
シリーズM85049材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ接続方向ライトアングル
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13NAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-4(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-4(修理)修理
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-3(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(不二空機)FRW-13N-3(修理)修理
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-13N2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-13N2BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38S13N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38S13NAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2N4)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-13N2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-13N1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-13N1BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-13N2CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
食道/気管/大動脈付心臓模型 G13N ナリカ食道/気管/大動脈付心臓模型 G13Nナリカ
119,000税込130,900
1個
8日以内出荷
2倍大模型、解剖分解数:5 食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
その他台付き材質プラスチック寸法(mm)320×180×180
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250 U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
タイプ艶あり適合車種ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250
BC複写給料支払明細書 コクヨBC複写給料支払明細書コクヨ(23件のレビュー)
329税込362
1冊(50組)
当日出荷
合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。
仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書寸法(縦×横)(mm)183×75紙質上質紙
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
889税込978
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨCampusルーズリーフ(さらさら書ける)コクヨ(25件のレビュー)
269税込296
1冊
当日出荷から翌々日出荷
さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
スマートノズルS タカギスマートノズルSタカギ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(34件のレビュー)
5,298税込5,828
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
カード立てL型 再生PET コクヨカード立てL型 再生PETコクヨ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%エコマーク認定番号17 112 244
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(7件のレビュー)
378税込416
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式モノタロウ(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125取扱説明書(8.1MB)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグELPA(7件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
応接ミーティング RC-13N(肘木付き) 内田洋行応接ミーティング RC-13N(肘木付き)内田洋行
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
幅(mm)610質量(kg)20.4高さ(mm)815奥行(mm)610グリーン購入法適合
JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)JE3.6V13W-NPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー用打ち込みナットROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
...