カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 自動車純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13pe-1」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1台
    翌々日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45
  • パイプ ブリーザ 1 13P-E1166-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ ブリーザ 1 13P-E1166-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • カバー シリンダヘッド 1 13P-E1191-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー シリンダヘッド 1 13P-E1191-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ×PEオスアダプタ13×R1/2 三菱ケミカルインフラテック

    ×PEオスアダプタ13×R1/2

    三菱ケミカルインフラテック
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途R1/2のめねじにねじ込み、連絡管13Aに変更する継手
  • PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
  • PE継手分止水栓用1種13mm TBC(タブチ)

    PE継手分止水栓用1種13mm

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7742形状ソケット質量(g)120種類その他継手
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • じしゃくでさかなつりゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    じしゃくでさかなつりゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    当日出荷
    たっぷり13種類のさかなを釣り上げよう。材質:PP,PE。サイズ:竿:約250mm,網:85×170mm。セット内容:魚13種類、網1つ、釣り竿1つ
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容魚13種類、網1つ、釣り竿1つ材質PP、PE寸法(mm)竿:約250、網:85×170
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)

    PE継手パイプエンド1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • センサーエアーフロー (PE) MAZDA(マツダ)

    センサーエアーフロー (PE)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM DAYTONA(デイトナ)

    タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13.0。耐圧:1.0MPa。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    内径(Φmm)8
  • TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所

    TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35呼び径(B)1/2ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所

    WL42型 銅管変換エルボ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • BE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    BE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • クリップエアークリーナー MAZDA(マツダ)

    クリップエアークリーナー

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • ガスケットスロットルボデー (PE) MAZDA(マツダ)

    ガスケットスロットルボデー (PE)

    MAZDA(マツダ)
    629税込692
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ベンダー 1M 内 TBC(タブチ)

    樹脂ベンダー 1M 内

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
    用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)

    KITZ(キッツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
    用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-284
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    54,900税込60,390
    1個
    翌日出荷
  • オイルシール 91213-P2F-A01 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 91213-P2F-A01

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番91213-P2F-A01・5-86007-314-0・91213-PE1-722・91213-PD2-004・91213-PH1-013・5-86007-313・5-86007-315・5-86007-315-0・5-86007-314・5-86007-313-0・91213-PC6-003・91213-PE1-721適合メーカーISUZU、HONDA
  • リングO (PE01) MAZDA(マツダ)

    リングO (PE01)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • 銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC

    銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

    KTC
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
    付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0846質量(g)960寸法L(mm)240寸法H(mm)54肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)適合外径(Φmm)15.88~35寸法W(mm)102寸法R(mm)70
  • ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコ

    ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    ブルー
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/C