カテゴリ
- 制御機器(1,784)
- 自動車純正部品(1,011)
- 農業機械(611)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(451)
- メカニカル部品(301)
- 配管・水廻り設備部材(269)
- 空調・照明・電設資材(245)
- バイク部品(237)
- パソコン/周辺機器(227)
- 切削工具(109)
- バイク純正部品(107)
- 電動工具(106)
- 電気材料(100)
- 自動車補修部品(80)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 科学研究・開発用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 測定用品(32)
- 作業工具(32)
- 物流用品(31)
- 卓上消耗品(30)
- 学童・教育用品(29)
- 作業服(25)
- カー用品(24)
- 厨房用品(22)
- 住設機器(21)
- オフィス家具(20)
- 防災用品(20)
- 研磨材(18)
- 家電(18)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 清掃用品(14)
- 安全用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 事務用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 医療(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 建材・エクステリア(8)
- バッテリー・電装(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全保護具(5)
- 保管用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック純正部品(4)
- エンジン工具(4)
- 防犯用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(585)
- BIGM(丸山製作所)(468)
- SMC(398)
- AMPHENOL(390)
- ニッサン(302)
- RS PRO(227)
- ホンダ(202)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
- 三木プーリ(153)
- 三菱電機(143)
- IDEC(和泉電気)(103)
- メディアカバーマーケット(94)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- KEMET(85)
- 富士電機(83)
- マルヤス電業(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- 明工社(58)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「13v」の検索結果

YG半袖丸首 YV0013V-97
グンゼ¥999税込¥1,0991枚当日出荷綿100%で、肌にやさしく馴染みます。甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。材質綿100%色ブラック
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S
JST(日本圧着端子製造)¥869税込¥9561袋(10個)翌々日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-13V-1
JST(日本圧着端子製造)¥349税込¥3841袋(10個)翌々日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)34.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数13シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(50個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 13V, 500 mW, 2-Pin DO-35
nexperia¥1,798税込¥1,9781袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥699税込¥7691袋(100個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 19mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
...