カテゴリ

  • 自動車純正部品(37)
  • 農業機械(33)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(16)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「14-0103」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(95701)ボルト,フランジ14×103 ホンダ(95701)ボルト,フランジ14×103ホンダ
739税込813
1個
3日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J103U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J103UPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 12VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
腕章 日本緑十字社腕章日本緑十字社
399税込439
1枚
当日出荷
無地腕章ですが、書き込みなどが自由自在です。
用途工場等で作業する人のために。材質軟質塩化ビニール仕様ヒモ・上部安全ピン付質量(g)30縦(mm)90横(mm)360
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4 アカギユニクロハヤウマ接続金具 NO.4アカギ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
NSF/XR 30-33 HVドリブンスプロケインナー SHIFTUP(シフトアップ)NSF/XR 30-33 HVドリブンスプロケインナーSHIFTUP(シフトアップ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
その他(VY140~) SMCその他(VY140~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミルWIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
6角セットスクリュー サンドビック6角セットスクリューサンドビック
99税込109
1個
当日出荷から20日以内出荷
(47314)フロントブレーキ チューブ NO.4 トヨタ(47314)フロントブレーキ チューブ NO.4トヨタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72140)フロントシート トラックASSY INN LH トヨタ(72140)フロントシート トラックASSY INN LHトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRORS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ = 25m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSIPVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
(47014)LU HEAT SHIELD CTR 三菱ふそう(47014)LU HEAT SHIELD CTR三菱ふそう
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(14010)コレクター ニッサン(14010)コレクターニッサン
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(60140)DISC WHEEL 三菱ふそう(60140)DISC WHEEL三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(90140)HUB CAP 三菱ふそう(90140)HUB CAP三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(17140)BALANCING W 三菱ふそう(17140)BALANCING W三菱ふそう
819税込901
1個
5日以内出荷
(58610)クランプ,ホース いすゞ自動車(58610)クランプ,ホースいすゞ自動車
669税込736
1個
5日以内出荷
(03041)BUTTON 三菱ふそう(03041)BUTTON三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(21140)RADIUS SEAT 三菱ふそう(21140)RADIUS SEAT三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(74801)セパレータ トリムSUB-ASSY UPR FR トヨタ(74801)セパレータ トリムSUB-ASSY UPR FRトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
(58905)コンソールコンパートメント ドアSUB-ASSY トヨタ(58905)コンソールコンパートメント ドアSUB-ASSYトヨタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(67609)スピーカ グリル FR トヨタ(67609)スピーカ グリル FRトヨタ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
(72572)リクライニングコントロール ベース LH トヨタ(72572)リクライニングコントロール ベース LHトヨタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷