カテゴリ
- 制御機器(465)
- 農業機械(311)
- パソコン/周辺機器(190)
- オフィス家具(181)
- 切削工具(60)
- バイク部品(53)
- メカニカル部品(45)
- 自動車補修部品(43)
- 作業工具(38)
- 電気材料(30)
- 機構部品(27)
- 梱包用品(24)
- 測定用品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 電動工具(20)
- 塗料(19)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空圧工具(15)
- 事務用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- 食品・飲料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(308)
- Panasonic(パナソニック)(200)
- オカムラ(岡村製作所)(180)
- メディアカバーマーケット(112)
- ベッセル(28)
- 渡辺電機工業(27)
- IDEC(和泉電気)(25)
- ELPA(23)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 日本特殊塗料(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- Dynabook(18)
- イスカル(16)
- omron(オムロン)(16)
- パトライト(PATLITE)(14)
- アメリカン電機(13)
- RS PRO(13)
- SAMTEC(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「14-a2」の検索結果

標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
チューコーフロー 耐熱両面テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
ハイマウント M・MYシリーズ
倉敷化工¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から22日以内出荷優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)
2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
オプトル(旧:リコー)[レンズ]¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷仕様ロックネジ付、ロックレバー添付画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応
目隠しフェンス 固定金具セット
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)色ホワイト形態組立品組立時間約40~60分
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)150高さ(mm)19質量(g)125コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:ポートごとに10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)色ブラックMTBF(時間)40000仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
電動ボールバルブ (レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC100V)
大和バルブ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(ニッケル測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
交流変換器
渡辺電機工業¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器
渡辺電機工業¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器
渡辺電機工業¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
...




















![2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53124348-200226-02.jpg)