カテゴリ
- 農業機械(240)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- バイク部品(142)
- 自動車純正部品(120)
- 制御機器(107)
- 作業工具(95)
- パソコン/周辺機器(53)
- 自動車補修部品(52)
- 切削工具(33)
- メカニカル部品(22)
- 電気材料(18)
- 作業服(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 家電(8)
- バイク純正部品(7)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(237)
- SMC(157)
- MAZDA(マツダ)(109)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- メディアカバーマーケット(41)
- NAKANO(34)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- brembo(27)
- AFAM(アファム)(26)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ホンダ(15)
- SUS(エスユーエス)(13)
- AMPHENOL(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- エスコ(9)
- スーパーツール(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「14-s6」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540
空調服(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
タジマ SDソケット ショート
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
空調服(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストラインセット内容服のみ混率(%)綿100高密度綿ブロード(薄生地)/プラスチックドットボタン
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810
空調服¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90720
空調服¥6,990税込¥7,6891着当日出荷から4日以内出荷空気漏れが少なく、優れた撥水性と透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外でも温度上昇を抑えて赤外線をカットするチタンコーティング加工を生地裏に採用しました。 直射日光にさらされる環境に最適の一枚です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット/赤外線カット/チタンコーティング生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F
空調服¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から14日以内出荷肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)色ダークブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F
空調服¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から4日以内出荷透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)色ダークブルー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
...