カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1401b」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)ほか
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
ドライヤー リンクドライヤーリンク(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1台
当日出荷
軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー質量(g)321消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×178電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
クロ フリープレート ストレート 15X100 OHSATO(大里)クロ フリープレート ストレート 15X100OHSATO(大里)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15
スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)
939税込1,033
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
1/4sqソケットホルダー DEEN1/4sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
ドアハンドル ロートアイアン 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル ロートアイアン神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
ロートアイアンは、鉄を加熱し手作業で一から叩く、曲げる、伸ばすをくり返し1点1点、手づくりで造作する技術で、ヨーロッパで生まれ発展してきました。 さらに耐候性を保持しながら、自然に長年使いこまれた風合いを出すエイジング塗装を実現しています。
材質ロートアイアン付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-10 悪路ジグ C’ultiva(カルティバ)RJ-10 悪路ジグC’ultiva(カルティバ)
549税込604
1枚
7日以内出荷
テーマはアピール力と根掛かり回避能力、特にストラクチャー周りをタイトに攻められるジグ。テスト&エラーを繰り返し、ようやく実現した低重心、後方ウェイトによるステイ時のアフレアピールと独自形状と計算されたガード強度・角度によるレイクダウンやウィードへの【抜け】。どんな悪路も乗り越えて魚をとる性能に特化しました。
用途釣り・ルアー01 ブラウン/レッド質量(g)8(標準ウェイト・自重)タイプジグヘッド号数1/4oz
スプロケット RS140-1B 椿本チエインスプロケット RS140-1B椿本チエイン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140
メタルリストストラップ アジャスタ付 ブラストンメタルリストストラップ アジャスタ付ブラストン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コード全長(m)0.68長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8976材質バンド部:ステンレス質量(g)55コードあり
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
73,980税込81,378
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド ブラストンメタルリストストラップ アジャスタ付 バンドブラストン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途BSC-CS1401BT25専用コードなし仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵トラスコ品番471-8968材質バンド部:ステンレス質量(g)55
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
ポケット付ストレッチスムースロンT アイリスオーヤマポケット付ストレッチスムースロンTアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1着
3日以内出荷
ストレッチ素材を採用した動きやすいポケット付ストレッチスムースロンTです。胸ポケット付きです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
グリーン購入法適合
男女兼用シャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)男女兼用シャツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
7,298税込8,028
1枚
4日以内出荷
胸元にはインカムが取り付けられるタイを付属し、下を向くことなくスマートに接客できます 吸汗・速乾性に優れたドライ素材だからアクティブに動いても快適な着心地です さらに脇下は抗菌・防臭効果のある生地を用い、脇汗のニオイをしっかりガード
グレー×白素材ライト・ストライプポリエステル100%性別男女兼用
男女兼用ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト)男女兼用ベストサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出 さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます ワンランク上のサービスを提供する空間に最適なユニフォームです
黒系素材(柄)ブライトダイヤ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)性別男女兼用
男女兼用シャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)男女兼用シャツサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
胸元にはインカムが取り付けられるタイを付属し、下を向くことなくスマートに接客できます 吸汗・速乾性に優れたドライ素材だからアクティブに動いても快適な着心地です さらに脇下は抗菌・防臭効果のある生地を用い、脇汗のニオイをしっかりガード
グレー×白素材ライト・ストライプポリエステル100%性別男女兼用
スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカートサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出 さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます ファスナーをプラスすることで足さばきよく活動的になれるデザインも魅力
黒系素材ブライトダイヤ(ポリエステル100%)性別女性用
140mmケースファン LIAN LI140mmケースファンLIAN LI
5,788税込6,367
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2Oセット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])200~1600ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120保証期間2年コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)最大風量(CFM)72.7
ブリムタイプウインカ M8 CF POSHブリムタイプウインカ M8CF POSH
6,998税込7,698
1セット(2個)
10日以内出荷
液晶付き140mmPWMリバースケースファン LIAN LI液晶付き140mmPWMリバースケースファンLIAN LI
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズ最上位の逆回転モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])200~1600ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×25保証期間2年騒音レベル(dB(A))28.6コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)最大風量(CFM)71.6最大風圧(mmH2O)静圧:2.95
ボルト・ナット緩み防止剤 ネグロス電工ボルト・ナット緩み防止剤ネグロス電工
2,498税込2,748
1台
16日以内出荷
ボルト・ナットの緩み防止剤です。さび防止効果もあります。 浸透性があり、締付前・締付後どちらでも使用できます。 色付きの為、塗布後の確認が容易にできます。 締付時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
容量(g)200危険物の類別非危険物使用可能回数約300~400箇所分
タンクカバー VTR 1000 SPI ライトグレー BAGSTER (バグスター)タンクカバー VTR 1000 SPI ライトグレーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、VTR 1000 (2002-2003)、VTR 1000 SP 2 (2004-2005)、VTR 1000 SP1 (2000-2005)
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
RENTHAL HANDLEBAR FATBAR 814 BLACK | 814-01-BK Renthal(レンサル)RENTHAL HANDLEBAR FATBAR 814 BLACK | 814-01-BKRenthal(レンサル)
41,980税込46,178
1個
36日以内出荷
薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトセミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
アダプター付フレームスライダーマウンティングキット ブラック Kawasaki Ninja 650 (16-). SW-MOTECH (エスダブリューモテック)アダプター付フレームスライダーマウンティングキット ブラック Kawasaki Ninja 650 (16-).SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki/Ninja 650 (2016-2019)/
リアアクスルスライダーセット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)リアアクスルスライダーセットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種BMW/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/Honda/X-ADV (2016-2020)/
12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトエクステンションユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトエクステンションソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応