カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1401c-200g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
vp-2000特集