カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「140X140」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)2700仕様ふた付エスコ品番EA508SC-55材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×140(H)
  • 140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ

    140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
    材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
  • 380x140x140mm ボードレバー エスコ

    380x140x140mm ボードレバー

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CE-2材質スチール寸法(mm)300×140×140(H)質量(g)980
  • 直径140x140mm/2.1Lポット(ステンレス製) エスコ

    直径140x140mm/2.1Lポット(ステンレス製)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)2.1内寸(mm)直径140×140
  • 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-36長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ

    35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

    エスコ
    8,710税込9,581
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)約400エスコ品番EA781BK-11
  • 34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ

    34x380mm/140x140mm ジャッキベース

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
  • Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)2100仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
  • 35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ

    35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)400エスコ品番EA781BK-20
  • 140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)
  • 12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂

    12.9CAP(ゼンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂

    ステンCAP(ゼンネジ

    大阪魂
    674税込741
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂

    六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1パック(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
  • SUSボタンCAP(SSS 大阪魂

    SUSボタンCAP(SSS

    大阪魂
    1,154税込1,269
    1個
    翌々日出荷
  • 10.9CAP(ゼンネジ 大阪魂

    10.9CAP(ゼンネジ

    大阪魂
    674税込741
    1個
    翌々日出荷
  • ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂

    ユニクロCAP(ゼンネジ

    大阪魂
    1,114税込1,225
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂

    六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)

    大阪魂
    2,198税込2,418
    1箱(1本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • セーフティ・ウォーク タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク タイプB

    3M(スリーエム)
    69,980税込76,978
    1箱(250枚)
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
    用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
  • 背面ザグリバー プラス工具

    背面ザグリバー

    プラス工具
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435~440コーティングノンコート
  • ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
    材質SUS304仕上#400研磨
  • ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
    材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    153,980税込169,378
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形
  • SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
    仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
  • Φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VN-8形状
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VN-6形状
  • Φ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    粒度140エスコ品番EA826VN-9形状
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材

    かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート

    セノハウス用材(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(30枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
    用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証) LG

    34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD96W)/LAN(RJ45)/高さ調整/スイベル/3年保証)

    LG
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440x1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。KVMスイッチ機能を搭載。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB Type-B)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)、画面を2台のPCで共有できます。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。3440x1440だから、2分割しても1画面あたりフルHDより高解像度な1720x1440で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。ACアダプタを内蔵しており、配線がすっきりとしたレイアウトに整えられます。
    サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比1300:1解像度3440×1440色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子DisplayPort(1.4)、HDMI、ステレオミニジャック、1000Base-T、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)パネル駆動方式IPS
  • 高熱伝導放熱シート MANION50α 積水ポリマテック

    高熱伝導放熱シート MANION50α

    積水ポリマテック
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
    用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から4日以内出荷