カテゴリ
- 制御機器(39)
- パソコン/周辺機器(34)
- バイク純正部品(10)
- 物流用品(10)
- テープ(9)
- 自動車補修部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(22)
- エスコ(15)
- ホンダ(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- COOLER MASTER(8)
- be quiet!(7)
- 大阪魂(7)
- HAMMOND(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ヨドノ(3)
- TCL(3)
- KSフィルター(3)
- 積水ポリマテック(3)
- GATOR Case(3)
- ノーブランド(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「140X140」の検索結果

140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷容量(mL)2700仕様ふた付エスコ品番EA508SC-55材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×140(H)
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷フック付き材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-36長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
34x380mm/140x140mm ジャッキベース
エスコ¥2,570税込¥2,8271個当日出荷エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷容量(mL)2100仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱(250枚)当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781箱(250枚)当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱(250枚)当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801箱(250枚)当日出荷から35日以内出荷重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781箱(250枚)当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(250シート)当日出荷から35日以内出荷床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。用途屋内・屋外兼用。
セーフティ・ウォーク タイプB
3M(スリーエム)¥69,980税込¥76,9781箱(250枚)当日出荷切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から5日以内出荷バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。材質SUS304仕上#400研磨
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD
3M(スリーエム)¥95,980税込¥105,5781箱(250枚)18日以内出荷から35日以内出荷ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
KSDシリンダ
コガネイ¥153,980税込¥169,3781個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。作動方式複動形
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)色黒質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート
セノハウス用材(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(30枚)当日出荷から6日以内出荷耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。