カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140h-8d」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,898税込3,188
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
サーモ101 温度計 アイシーサーモ101 温度計アイシー
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
カラビナ 中林製作所カラビナ中林製作所
499税込549
1個
当日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル形状オフセットD型寸法(mm)約W40×H140×D8質量(g)25ロック機能なし
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
22,975税込25,273特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
鉄鋳物 五徳サポート イシガキ産業鉄鋳物 五徳サポートイシガキ産業(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
コンロに安定してのせることができるようになる
材質鉄鋳物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×8アズワン品番64-9284-59TKG品番9-0893-0601
EAトCO Hake ハケ グレーターブラシ ヨシカワEAトCO Hake ハケ グレーターブラシヨシカワ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
目詰まりなくきれいにとれるグレーターブラシ。 丈夫なステンレス製で摩耗しにくく、お手入れも簡単で清潔に使えます。
材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×140×8質量(g)25
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ウレタン入りソケットレンチセット Weraウレタン入りソケットレンチセットWera
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-88
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応アズワン品番65-9319-90
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応アズワン品番65-9319-87
48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ48.6mm 単管用水平調整金具エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応アズワン品番65-9319-83
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-84
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-91
3つ折りマットレス 高反発 高弾性 YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。抗菌活性値5.7を記録。肌触りも快適。洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。
用途マットレス、布団、寝具として。ウレタンフォーム/高反発/抗菌/軽い/寝返りがしやすい/マットレス/マット/ベッドマットレス/ベットマットレス/シングルマットレス/厚さ/厚み/敷き布団/敷布団/布団/寝具/寝室/子供部屋/ベッド/ベット/べっど/べっと/大人/子供/和室/洋室/フローリング/来客用/一人暮らし/介護/新生活材質中材: ウレタンフォーム、側地: ポリエステル、内袋: 不織布
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ スーパーツール油圧シリンダー 揚力 HCシリーズスーパーツール
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシBT 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30使用電池単4アルカリ電池2本ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式Blue LED光学式
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
41,025税込45,128
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
48.6mm パイプジョイント用扉取手 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉取手エスコ
3,340税込3,674
1個
8日以内出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用アズワン品番65-9319-78
miraie ウォーターピーリング ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリングビューティフルエンジェル
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
スキンケアの基礎である『ウォーターピーリング機能』のみを搭載しています。 超音波の振動によりミスト状になった水が毛穴に入り込んで、洗顔では落としきれなかった汚れを吹き飛ばします。さらにピーリングヘッドがお肌の上をやさしくすべることで古くなって残っている角質を効率的に除去します。 ボタンがひとつだけのシンプル設計。どなたにでも簡単にお使いいただけます。
仕様●本体サイズ:H140×W43×D15mm●本体重量:約76g●充電時間:約4~8時間●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●駆動時間:電源OFFタイマー/10分●機能:ウォーターピーリング●超音波振動数:約28kHz(約28,000回/秒)●入力:AC100~240V●出力:5V/0.5A●材質:ヘッド材質/ステンレス、本体材質/ABS樹脂●消費電力:5W●セット内容:保証書付き取扱説明書、USB充電ケーブル、ピーリングヘッド用キャップバッテリー容量(Ah)0.6アズワン品番67-8046-89
診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック診断機能付振動計 MK-21JFEアドバンテック
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
パエンナ ハトムギ美容マスク inビタミンC誘導体 7枚入 イヴパエンナ ハトムギ美容マスク inビタミンC誘導体 7枚入イヴ
379税込417
1個(7枚)
13日以内出荷
パエンナシリーズにビタミンC誘導体入りが追加乾燥や肌荒れを防ぎ、キメを整え、透明感のあるしっとりお肌を導きます
質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×195アズワン品番64-7757-39
SEIKO QT-2400 クォーツテスター SEIKO治工具SEIKO QT-2400 クォーツテスターSEIKO治工具
849,800税込934,780
1台
16日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 表示単位:1/1000 sec/day 測定範囲:±9.999 sec/day 測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 消費電力:30W以下 作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)取扱説明書(0.38MB)
セルトップシリンダ(JSC4-LN-LB~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-LB~)CKD
185,000税込203,500
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ(JSC4-LN-CA~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-CA~)CKD
185,000税込203,500
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ(JSC4-LN-FA~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-FA~)CKD
185,000税込203,500
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ(JSC4-LN-CB~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-CB~)CKD
188,250税込207,075
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~)CKD
185,000税込203,500
1個
30日以内出荷
作動方式複動形