カテゴリ
- 農業機械(6)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- UNION(ユニオン)(5)
- 日東工器(4)
- DNライティング(4)
- 日本ブレード(4)
- イスカル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 山本計器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
- IRC(1)
- 丸善織物(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「140l-t」の検索結果

オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用
日東工器¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。色シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番
日東工器¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から翌々日出荷100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
タイヤ RX02 R チューブレス 140/70-17 T/L 新
IRC¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方サイズ140/70-17 M/C 66HタイプT/L外径(mm)627標準リム幅(inch)4許容リム幅(inch)3.50-4.50トレッド幅(mm)139
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
定量止水用ボール弁
INAX(LIXIL)¥589税込¥6481個当日出荷適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)3.6タイプ固定式
NEX-76K
UNION(ユニオン)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷埋込深さ 252mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.7タイプ固定式
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。スプリング付。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)7.6タイプ埋没式
NEX-76M
UNION(ユニオン)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷埋込深さ 811.5mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)6.5タイプ埋没式
NEX-76D
UNION(ユニオン)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷埋込深さ 250mm。チェーン内蔵タイプ。ポール厚み(t1.5)。化粧ベース径 Φ140mm。シェル径 Φ95mm。ポール・チェーンロック機構付。内蔵チェーン L2000 Φ4。南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。仕様1本寸法(mm)Φ76.3×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)4.5タイプ脱着式
タオル&ドライバックセット 802310
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802310。アクラポビッチ製のオフィシャルタオル&ドライバッグセットです。大小のタオルはコットン100%で出来ており、肌触りも良く吸水性にも優れています。また、濡れたタオルや着替えを持ち運ぶ際に必要なドライバッグは8Lとジャストサイズ!。販売備考:タオルサイズ:Lsize(70x140cm)、Ssize(50x100cm) ドライバッグサイズ:60x31cm(8L) タオル素材:コットン100%。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:Lサイズタオル:70x140cm、Sサイズタオル:50x100cm、ドライバッグ:60x31cm。材質[素材]:タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T。容量[リッター]:ドライバッグ:8。使用上の注意:ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。商品区分:アクセサリーセット内容Lタオル/Sタオル/ドライバッグ材質タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T色ブラック/レッド容量(L)ドライバッグ:8寸法(cm)【Lサイズタオル】70×140【Sサイズタオル】50×100【ドライバッグ】60×31
6.3sq.絶縁ラチェットハンドル
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M8X60X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.11、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.11、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.7、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.25、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.26、BSM-1350L-18AU マストフレーム部品_No.11、SM-440A 駆動部(右)部品_No.25、SM-140A 駆動部(右)部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK マストフレーム部品_No.11、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.7、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-18GK マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(左)部品_No.25、SM-440A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.11
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格ヒダリM61シユ図解NoSM-440A 駆動部(左)部品_No.46、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.19、SM-400 コントロールレバー部品_No.21、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.45、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.46、SM-410T コントロールレバー部品_No.21、BSM-1100L 第2段ブーム 左部品_No.57、KBM-500D-1 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.18、BSM-620SLT 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSM-1020L-1 ブーム駆動部品_No.3、BSA-420LDASH 第2段ブーム駆動 右部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム駆動 左部品_No.11、BSM-1100L 第2段ブーム 右部品_No.57、BSA-950シリーズ 第2段ブーム駆動 右,左部品_No.11、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム駆動 右 Lシリーズ部品_No.11など
LEDモジュール
DNライティング¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール
DNライティング¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ