カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(13)
- 農業機械(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カー用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(42)
- エスコ(13)
- イチネンTASCO(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- トヨタ(11)
- ニッサン(7)
- NAKATAKI(7)
- AMPHENOL(5)
- SMC(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- audio-technica(3)
- ノーブランド(2)
- 三菱電機(2)
- SIEMENS(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- PMC(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「141-1a」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥102税込¥1121個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用プレート 引掛形15A・20A用
アメリカン電機(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用ボス径Φ34.5用
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から120日以内出荷ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
リレー 24V dc SPST
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷TE Connectivity のシングル Coil システムリレーは、主に慎重な設計で最適化された磁気回路を採用し、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。それは kissling 29 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 Coil current さまざまな構成オプション 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●極数:1●コイル抵抗:75 O●コイル電力:10.24W●シリーズ:KISSLING Series 29●コード番号:223-8119アズワン品番65-8063-25
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷から9日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
カラーホルダー
テージー(10件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123