カテゴリ

  • 自動車純正部品(383)
  • バイク純正部品(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 制御機器(48)
  • 建築金物(37)
  • オフィス家具(28)
  • バイク部品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 空調・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(10)
  • 安全保護具(8)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「141b」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング トーション (4XM) 90508-141B4 YAMAHA(ヤマハ)スプリング トーション (4XM) 90508-141B4YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF141B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF141BSILVER STONE(シルバーストーン)
699税込769
1台
6日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm fan grille and filter kit材質High density ABS / magnetブラック質量(g)26型番SST-FF141B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×4.68×140RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(クボタ) NKY141B02(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(クボタ) NKY141B02(リターン式)ノーブランド
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素サービス分類リサイクル・リビルト
細工カッター オルファ細工カッターオルファ(25件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバートラスコ品番360-7704全長(mm)135質量(g)19適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
TRAY 4601E141B DUCATITRAY 4601E141BDUCATI
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)18Lペール缶単品ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
789税込868
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
プロテクター (B141) MAZDA(マツダ)プロテクター (B141)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
細工カッター文具台紙 小 (文具専用) オルファ細工カッター文具台紙 小 (文具専用)オルファ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)グランドサラマンダーヒーターChrester(コンフォー)(1件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42
iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンドクオリティトラストジャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンドブラック質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
ポリプロピレンマウントカップ アキュラポリプロピレンマウントカップアキュラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 ※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 ※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 ※ 使い捨てタイプではありません。 ※ 繰り返し使用できます。 ※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 ※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
マイクロスイッチ G 富士インパルスマイクロスイッチ G富士インパルス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
加熱を入れるスイッチです。
全長(mm)18×20×50質量(g)29対応OPL-600-5U/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-300-5U P/OPL-300-10U P/OPL-450-5U/FA-300/FIK-300/Fi-300/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/OPL-300-20/OPL-200-20/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)アズワン品番62-9106-74構成部品配線、電気関連
1連はしご HA1-b 長谷川工業1連はしご HA1-b長谷川工業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
規格日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100
塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド塩害用防錆塗装剤(黒色)スリーボンド(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
ハバヒロバンノウカナオレ 40X80 OHSATO(大里)ハバヒロバンノウカナオレ 40X80OHSATO(大里)
349税込384
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌々日出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂関連資料(0.66MB)材質(表示部)ABS系樹脂
撮影用黒板 つくし工房撮影用黒板つくし工房
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から4日以内出荷
正角黒色瓶 瑞穂化成工業正角黒色瓶瑞穂化成工業
169税込186
1個
当日出荷から33日以内出荷
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様遮光性、中栓付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
亜鉛黒I字プレート DIY-ID亜鉛黒I字プレートDIY-ID
40税込44
1個
翌々日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)2.7
(68141)RUN, FR DOOR GL トヨタ(68141)RUN, FR DOOR GLトヨタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用三菱電機
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付換気機能換気風量強弱2段階切替可能24時間換気機能付(弱運転対応)24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵低騒音設計最大8時間切タイマー配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)結束端子接続
用途浴室外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372接続パイプ(Φmm)100電圧(V)100種類P-143SW後継機種ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房種別標準タイプ質量(kg)5.3材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
砲金全ネジツギタシソケット ミヤコ砲金全ネジツギタシソケットミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。 内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。
材質青銅形状ツギタシソケット寸法13×20×150
PF3/4xPF1インチ コネクター エスコPF3/4xPF1インチ コネクターエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー/水エスコ品番EA141BB-2材質スチール亜鉛メッキ質量(g)200対辺(mm)36耐圧(MPa)2.5
DXT15 SMCDXT15SMC
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズル PLCC 11.5mmX14mm(32ピン) HAKKO(白光)ノズル PLCC 11.5mmX14mm(32ピン)HAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6745
雌ねじステム (スチーム用) エスコ雌ねじステム (スチーム用)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8
25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
...