カテゴリ
- 住設機器(3)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「142bb」の検索結果

カッター サーフ
オルファ(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
市松多用丼 大 身 黒内朱
国際化工¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。内朱なので、うどんや丼などの料理が栄え、おいしさを引き立てます。色黒内朱容量(mL)860高さ(mm)70径(Φmm)165アズワン品番64-7782-48
便フタキット
INAX(LIXIL)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から62日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
便フタ
INAX(LIXIL)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合品番PASSO(E37、E35、E49、E47、E45、E59、E57、E57T、E55)
銅まごころ玉子焼
新光金属¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷銅は熱伝導性が良く、熱をむらなく伝えます。伝統技法の千段巻き模様のハンドル、ツマミは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。天然木使用で、使い込むほど手になじむハイグリップ感覚。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:142×188×H32mm●容量:780mL●材質:本体/純銅(内面:錫メッキ、外面:クリア塗装)、接合部・フック部/鉄、柄/天然木●コード番号:BB0824アズワン品番67-2421-14