カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)

「1443 光」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (228件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (56件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ 平板 久宝金属製作所

    アルミ 平板

    久宝金属製作所(18件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板APST 光モール

    アルミ平板APST

    光モール(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ板 泰豊トレーディング

    アルミ板

    泰豊トレーディング(11件のレビュー)
    269税込296
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印 光

    キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印

    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    目的地への方向指示、案内表示に適しています。
    用途方向指示、案内表示に。材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容矢印
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 120/2

    パールヨット(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品
    長さ(m)2000番手120/2
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • LEDキャリングワークライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDキャリングワークライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDライト部分が取り外せるLED作業灯 LED色は白色と電球色の切り替えが可能 三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替 充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります) LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
    付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート質量(kg)1.84定格電圧(V)3.7本体寸法(mm)542×542×1443保護等級IP54(屋内用)色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)使用電池リチウムイオン電池収納時寸法(mm)81×81×660バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)バッテリー容量(mAh)定格:4000光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)電球の種類LED点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)エコロジー商品省エネ
  • ルーチ・シルクス Luci(ルーチ)

    ルーチ・シルクス

    Luci(ルーチ)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2 パールヨット

    パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2

    パールヨット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
    長さ(m)3000番手75/2
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • 4Kチューナー内蔵+GoogleTV+65V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドットminiLEDテレビ 外付HDD対応 シャープ

    4Kチューナー内蔵+GoogleTV+65V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドットminiLEDテレビ 外付HDD対応

    シャープ
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    想像を超える輝度と色彩、省エネ性能を両立。
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約37.0、【ディスプレイ部】約31.5機能2画面機能(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作(50V/43Vは非対応)、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:157.1×19.3×104.3接続端子【HDMI端子】75V/65V/55V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応、50V/43V:4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):142.8×80.4/163.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】144.3×28.1×89.7 / スタンド幅:46.7、【ディスプレイ部】144.3×8.3×84.6バックライト方式Mini LED省エネ機能明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】75V/65V/55V:80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、50V/43V:50W(7.5W+7.5W+10W+10W+15W)、【スピーカー】75V/65V:ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、55V:ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、50V/43V:ツィーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)映像・音声動画機能:倍速液晶、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM)/ HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ