光
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
矢印
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384341
S1525-11
642-9864
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384605
S1525-7
643-1443
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384630
S1525-9
642-9925
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください