カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)

「146-4979」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(340件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • ペコペット TRUSCO

    ペコペット

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    18L缶に適したコンパクトサイズです。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(33件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学

    トーヨーポンプ(耐酸用)

    三宅化学(51件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
    用途液体薬品、液体食用品用。
  • 革手袋袖長タイプ TRUSCO

    革手袋袖長タイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
    用途建築・土木・鉄鋼・機械。トラスコ品番123-5371厚さ(mm)1.4(±0.1)色ライトグレー質量(g)250タイプ5本指本体質量(g)110
  • オイルキャッチャー天然繊維棒状 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維棒状

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)トラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100対応オイル吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
  • ポリサイフォン アズワン

    ポリサイフォン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥604税込¥664
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)515吐出量(L/min)約6.5ホース長さ(mm)560アズワン品番1-670-01
  • 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO

    給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用

    TRUSCO(29件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
    仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
  • 強力結露吸水テープ 広幅タイプ ニトムズ

    強力結露吸水テープ 広幅タイプ

    ニトムズ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
    用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)4.5長さ(m)2
  • サイフォンポンプ アズワン

    サイフォンポンプ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • TP32WW080 APEM

    TP32WW080

    APEM
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力結露吸水テープ ニトムズ

    強力結露吸水テープ

    ニトムズ(6件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷
    窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
    テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)4.5
  • 発熱あったか靴下 TRUSCO

    発熱あったか靴下

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1足
    当日出荷
    東洋紡の吸湿発熱繊維エクス[[R上]]を使用しています。体からの水分を吸収し、その吸着熱を利用して温度を上昇させます。吸湿性に優れ、蒸れ解消になります。消臭効果が高く、足のにおい対策にも効果があります。
    用途寒冷地や冬場の屋外作業に。防寒対策。色グレー入数1
  • サポーターメッシュアクションギアクラシック DAIYA

    サポーターメッシュアクションギアクラシック

    DAIYA
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷
    Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです。背部にすべり止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します。
    用途腰コルセット腰周りの固定に。仕様サポートレベル:ハード材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン色ブラック