カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「14657-1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
  • いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 中厚口 ホワイト PLUS(プラス)[文具]

    いつものカード「キリっと両面」名刺・表示用 中厚口 ホワイト

    PLUS(プラス)[文具]
    699税込769
    1パック(10シート)
    当日出荷
    会員証、診察券など情報量の多いカードに最適。さまざまなプリンタに使える両面全面印刷。簡単カットで美しい仕上がり。名刺用紙は名刺の大きさに予めカットされていますので、カットラインがキレイです。カットラインに沿って用紙を交差させるように前後に引くと、キレイに切り離すことができます。切り口がきれいで、しかも両面全面印字可能なのはプラスだけ。ショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。カード厚=用紙厚だからプリンター適性が良い。モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピーなど様々なプリンターに使えます。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※環境に配慮したFSCミックス認証紙。
    用途インクジェット・レーザー・コピー共用ホワイト外形寸法(mm)297×210白色度(%)83印刷両面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)190面付10面(10片)紙厚(μm)220(0.220mm)シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
  • ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】 セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】

    セーフラン安全用品
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
    用途ロックアウト、タグアウトに。付属品キー2本セット内容短/赤/10個セット材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)寸法(mm)吊径Φ6 x H38高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)Φ6入数10本セット
  • (146)ウォーター ポンプ カバー スバル

    (146)ウォーター ポンプ カバー

    スバル
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GL-051Y 03 ダブルクロロプレングローブ 3 SHIMANO(シマノ)

    GL-051Y 03 ダブルクロロプレングローブ 3

    SHIMANO(シマノ)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    両面にクロロプレン仕様の保温性と操作性に優れる冬用汎用グローブ。保温性と操作性、携行性を兼ね備えた冬用の汎用グローブです。両面に保温性のあるクロロプレンを使用した保温性能に優れたモデルです。親指、人差し指、中指の第一関節部分は指ぬき仕様となっており、作業性も確保しています。手首まで覆うロング仕様で防寒性にも優れています。それだけでなく手首内側には防風ストレッチ生地を採用し手首の動作が非常にスムーズに行えます。冬の釣りを楽しむための機能をしっかりと備えた汎用グローブに仕上げました。前モデルからのアップデートとして、縫製糸を変更し、ほつれにも強くなりました。・5サイズ展開(S~2XL)吊り下げに便利なループ付きです。
  • 『パーツ販売』26 ヴァンキッシュCE 2500S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』26 ヴァンキッシュCE 2500S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。