カテゴリ
- 制御機器(5)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3
VISHAY¥309税込¥3401個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース
RAACO¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×5個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×2個、パーツケース用トレー55 A9-3(114653)×1個、パーツケース用トレー55 A9-4(114585)×1個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×4個、パーツケース用トレー55 A8-2(114592)×1個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個。パーツトレー『インサート55』15個付きです。フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます。半透明蓋で中身が分かりやすいです。『アソーター』シリーズで積み重ね可能です。その他【インサート数】15材質ポリプロピレン質量(g)806シリーズアソーター積載荷重(kg)5外寸(mm)338×261×57内寸(mm)316×220×46
パーツケース
RAACO¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×1個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×2個、パーツケース用トレー55 A9-3(114653)×1個、パーツケース用トレー55 A9-4(114585)×1個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×2個、パーツケース用トレー55 A8-2(114592)×1個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個、パーツケース用トレー55 A7-2(103695)×1個。パーツケーストレー55が10個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。その他【インサート数】10材質(本体)ポリプロピレン質量(g)924シリーズキャリーライト積載荷重(kg)8外寸(mm)337×278×57内寸(mm)313×218×45材質(フタ)ポリカーボネード
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら