カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「14660-1」の検索結果

ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Throttle control
ゼノア¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Throttle control用途部品の交換に適合品番BC2020関連部品【部品グループ】Throttle control
ねじ口洗浄びん フィルター付 1L
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
ねじ口洗浄びん 中管 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。フィルター円形状のガラス製フィルター
『パーツ販売』26 ナスキー 500
SHIMANO(シマノ)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。