カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1473562-5」の検索結果

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
RITSプラグコネクタ5P黄色
山本電機製作所¥879税込¥9671個15日以内出荷用途EMD8Aに使用する配線側プラグ・コネクタ適合サイズ(配線)公称断面積:0.1~0.5mm2、仕上り外径:1.0~1.15mm色(カバー)黄RoHS指令(10物質対応)対応