カテゴリ

  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)

「148×110×25」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 惣菜容器  本体 シーピー化成

    惣菜容器 本体

    シーピー化成
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • トレー リスパック

    トレー

    リスパック
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷
    汎用トレー。和総菜や精肉に対応します。
    材質PSP
  • トレー J リスパック

    トレー J

    リスパック
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(100枚×32袋)
    3日以内出荷
    鮮魚や精肉、総菜など、様々なメニューに対応できる汎用トレーです。
    材質PSP
  • 汎用トレーDH エフピコ

    汎用トレーDH

    エフピコ
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(100枚×20袋)
    3日以内出荷
    汎用トレー
    材質PSP
  • ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム

    ポータブル型硬度計(リーブ式)

    カスタム
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。リーブ式によるスピーディーな硬さ測定。持ち運びに便利なポータブルタイプ。360°測定方向補正機能を搭載。約100時間連続使用可能な省電力設計。対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能。簡易メモリ9件保存。簡易校正機能付
    用途金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定。圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理。据付設備や重量物の現場での検査付属品ハードケース、テスト用硬さ基準片、ナイロンブラシ サポートリング、ラバーホルスター、取扱説明書材質選択:1.鋼および鋳鋼、2.合金工具鋼、3.ステンレス鋼、4.ねずみ鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄)、5.球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)、6.アルミニウム鋳造合金、7.黄銅(真鍮)、 8.青銅、9.純銅、10.鍛造鋼測定範囲HLD:170~960、HV:83~976、HB:30~651、 HRC:17.6~68.5、HS:26.4~99.5、 HRB:13.5~100、HRA:60~85.8質量(g)約 247 (電池含まず)寸法[本体]約 W72 × H 142 × D 28 mm[インパクトデバイス]約 W31 × H 148 × D 25 mm[ケーブル]約 110cm電源単3形乾電池 × 2本(別売)センサータイプDタイプ インパクトデバイス測定精度±12HL(最大)、±6HL(代表値)再現性±6HL(工場基準)分解能1HL使用温湿度範囲-10 ~ +50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル

    KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ

    カワムラサイクル
    ¥179,800税込¥179,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。
  • プラスチック製 簡易食品容器 BF-1シリーズ ケース販売 シーピー化成

    プラスチック製 簡易食品容器 BF-1シリーズ ケース販売

    シーピー化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(24袋×50枚)
    5日以内出荷
    プラスチック製 簡易食品容器
  • メロンボーラー 4PCS SUGICO(スギコ)

    メロンボーラー 4PCS

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    スイカやメロン等をくりぬくのに便利。くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955アズワン品番67-2470-76