カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1490-p」の検索結果

プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
Crownloc(クラウンロック) ヘッド P
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
イージケアランチスクエア2段680ML
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷洗いやすいパッキンとフタ一体式。パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。ミニお重として使ったり、それぞれの本体にワンプレート感覚で盛りつけするなどもおすすめです。電子レンジOK(上下本体)。食洗機OK。銀イオンで抗菌(上下本体・中皿)。防汚加工(上下本体・中皿)材質本体・中仕切・中皿/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー色ピンク質量(g)193寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×100
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
木工用バンドソー
SK11¥34,980税込¥38,4781台当日出荷低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト刃数6山/インチ当質量(kg)約18電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)300×300切断能力(mm)(45°時)45厚(目安)切断能力(mm)(90°時)90厚(目安)フトコロ奥行寸法(mm)225帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm)6.35×1575(装着済み)無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1490/1790適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45ノコ刃周速(m/min)635/750本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約720×500×370回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
部品 ディスクグラインダー GWS20-180型
BOSCH(ボッシュ)¥99税込¥1091個3日以内出荷から32日以内出荷ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応