MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)